{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02502215 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 40 mm; 25 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | H7 | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm; 25 mm | |
| Lungimea tijei LS | 63 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Eco | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 25mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 25 mm | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Număr de orificii ale canalelor de răcire | 2 buc. | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | suporturi de scule de strunjire | |
| Lungimea totală L | 138 mm | |
| Standard | DIN 69880 | |
| Formă | E | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | Oţel de cementare | |
| Suprafeţe tratate | călit; rectificat | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319235 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263108047 | |
| Număr producător | 319235 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |