Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 40, Otwór d2 (H7): 10mm

Nr art.: 319235 10
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, rozproszone, z regulacją
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01002215
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
40 mm; 10 mm
Sposób mocowania
Czop; Otwór przelotowy
Klasa tolerancji uchwytu
H7
Średnica trzonka DS
40 mm; 10 mm
Długość chwytu LS
63 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Seria
Master Eco
Oznaczenie producenta
GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 10mm
Złącze po stronie maszyny
VDI 40
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1
10 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo
2 szt.
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
uchwyt do wytaczaków
L3
22 mm
Długość całkowita L
138 mm
Norma
DIN 69880
Platformy
E
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Materiał
Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa
hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319235 10
EAN / GTIN 4067263108009
Numer producenta 319235 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Przewiercony chwyt VDI.
  • Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zaleta:

  • Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
  • Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Wskazówka:

Nie nadaje się do stosowania z tulejką redukcyjną.
Przetknięcie wytaczaka możliwe w chwycie przy wielk. 8−20.