{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL02502215 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 40 mm; 25 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H7 | |
| Průměr hřídele DS | 40 mm; 25 mm | |
| Délka stopky LS | 63 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Eco | |
| Označení výrobce | GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 25mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 40 | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 25 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Počet otvorů chladicího kanálu | 2 ks | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| L3 | 22 mm | |
| Celková délka L | 138 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Tvar | E | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | Cementační ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; kalené | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319235 25 | |
| EAN / GTIN | 4067263108047 | |
| Číslo výrobce | 319235 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |