{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stopka ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Šírka stopky b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
Farebný kód VDI-stopka | VDI 30 | |
Druh produktu | Viacnásobný upínač VDI |
Číslo položky | 319185 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955043 |