Suport pătrat multiplu VDI 30 mm

Cod articol: 319185 30
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 76 mm
b2 35 mm
Lăţimea cozii b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 60 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Suport pătrat multiplu VDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319185 30
EAN / GTIN 4045197955043

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Fila 2.