VDI-monikarapidin 30 mm

Tuote nro.: 319185 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 76 mm
b2 35 mm
Varren leveys b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 60 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-monikarapidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319185 30
EAN / GTIN 4045197955043

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ± 2.
  • Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.
  • Kuulasuihkutussuutin.

Standardi:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Lehti 2.