{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 76 mm | |
b2 | 35 mm | |
Szárszélesség b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 60 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI többszörös befogó |
Cikkszám | 319185 30 | |
EAN / GTIN | 4045197955043 |