{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
| h1 | 20 mm | |
| h2 | 29 mm | |
| b1 | 76 mm | |
| b2 | 35 mm | |
| Koto plotis b3 | 17 mm | |
| h5 | 28 mm | |
| h6 | 38 mm | |
| l1 | 60 mm | |
| Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
| Produkto rūšis | VDI daugiapusis laikiklis |
| Produkto numeris | 319185 30 | |
| EAN / GTIN | 4045197955043 | |
| Gamintojo numeris | 319185 30 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |