{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina B1 | 35 mm | |
Širina B2 | 60 mm | |
Širina B3 | 48 mm | |
L1 | 85,5 mm | |
Visina H | 100 mm | |
Kod boje za VDI dršku | VDI 30 | |
Vrsta proizvoda | VDI razmačnici |
Broj artikla | 319149 30 | |
EAN / GTIN | 2050002040038 | |
Broj proizvođača | 32.3032CTXRL |