{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální před upínačem | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální drážka na stopce | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 32 Schaft-D 30 mm | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | PMC02500105 | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0300 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 30 mm | |
| Délka stopky | 55 mm | |
| Funkční výška | 28,6 mm | |
| Funkční hloubka | 9 mm | |
| Poloha nástroje | neutrální | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka | 85,5 mm | |
| Celková výška | 100 mm | |
| Celková šířka | 60 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Hmotnost | 2,36 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319149 30 | |
| EAN / GTIN | 2050002040038 | |
| Číslo výrobce | 107693 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |