{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, radial vor Aufnahme | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axiale Nut am Schaft | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | VDI-Abstechhalter Schwerthöhe 32 Schaft-D 40 mm | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung, nach ISO TS 13399-60 | PMC02500105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 0400 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen | |
| Durchmesser Schaft | 40 mm | |
| Länge Schaft | 63 mm | |
| Funktionshöhe | 28,6 mm | |
| Funktionstiefe | 9 mm | |
| Werkzeuglage | neutral | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | VDI-Werkzeughalter | |
| Länge gesamt | 88,5 mm | |
| Höhe gesamt | 100 mm | |
| Breite gesamt | 60 mm | |
| Norm | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Gewicht | 2,953 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Numer artykułu | 319149 40 | |
| EAN / GTIN | 2050002040052 | |
| Numer producenta | S00128 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |