Półfabrykaty PSC 63X100 mm

Nr art.: 318912 63X100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wymiar A długości wysięgu 100 mm
⌀ mocowania D1 63 mm
adapter PSC 63
Norma na uchwyt ISO 26623-2
Długość półwyrobu L1 78 mm
Rodzaj produktu Półfabrykaty narzędziowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 318912 63X100
EAN / GTIN 2050001673442
Numer producenta PS6.RO6.001.100

Opis

Zastosowanie:

centra obróbki tokarskiej i frezarskiej.
Do wykonywania narzędzi specjalnych.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.