PSC - nyers darab 63X100 mm

Cikkszám: 318912 63X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-2

Termékadatok

Technikai adatok

A-méret kinyúlási hossz 100 mm
Befogási ⌀ D1 63 mm
Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-2
Nyers darab hossza L1 78 mm
Termék fajtája Szerszám nyersdarab

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318912 63X100
EAN / GTIN 2050001673442
Gyártó száma PS6.RO6.001.100

Leírás

Felhasználás:

Eszterga- és maróközpontokon történő felhasználásra.
Speciális szerszámok készítéséhez.

Figyelem:

PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.