PSC - pezzo grezzo 63X100 mm

Codice art.: 318912 63X100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-2

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sporgenza totale Dim. A 100 mm
⌀ Attacco D1 63 mm
Adattatore PSC 63
Norma attacco ISO 26623-2
Lunghezza del pezzo grezzo L1 78 mm
Tipo di prodotto Pezzo grezzo utensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318912 63X100
EAN / GTIN 2050001673442
Codice del produttore PS6.RO6.001.100

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per la realizzazione di utensili speciali.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.