• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pieza en bruto PSC 63X100 mm

Número de artículo: 318912 63X100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 26623-2

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de voladizo medida A 100 mm
⌀ de sujeción D1 63 mm
Adaptador PSC 63
Norma asiento ISO 26623-2
Longitud de pieza en bruto L1 78 mm
Tipo de producto Pieza bruta de herramienta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 318912 63X100
EAN / GTIN 2050001673442
Número del fabricante PS6.RO6.001.100

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para la fabricación de herramientas especiales.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.