PSC - Ebauche 63X100 mm

Réf.: 318912 63X100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 100 mm
⌀ serrage D1 63 mm
Support PSC 63
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Longueur ébauche L1 78 mm
Type de produit Ebauches d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318912 63X100
EAN / GTIN 2050001673442
Réf. fabricant PS6.RO6.001.100

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour la réalisation d’outils spéciaux.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.