{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina izboja A-dimenzija | 100 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 63 mm | |
Prihvat | PSC 63 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Duljina neobrađenih elemenata L1 | 78 mm | |
Vrsta proizvoda | Alatni disk |
Broj artikla | 318912 63X100 | |
EAN / GTIN | 2050001673442 | |
Broj proizvođača | PS6.RO6.001.100 |