{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską | |
| Wykonanie uchwytu | Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 40 | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Długość chwytu LS | 40 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | PSC 40 | |
| Długość wysięgu A | 80 mm | |
| Długość funkcjonalna | 60 mm | |
| Wysokość funkcjonalna H | 25 mm | |
| Głębokość funkcjonalna | 20 mm | |
| Położenie narzędzia | strona prawa | |
| Przesunięcie osi | nie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita L | 104 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 80 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 30 mm | |
| Norma | DIN 69880; ISO 26623-2 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Masa | 1,064 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 318901 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001715654 | |
| Numer producenta | PS4.V20.R11.080 |