{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 40 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | PSC 40 | |
| Nepodepřená délka A | 80 mm | |
| Funkční délka | 60 mm | |
| Funkční výška H | 25 mm | |
| Funkční hloubka | 20 mm | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| Osově přesazeno | ne | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka L | 104 mm | |
| Celková výška H1 | 80 mm | |
| Celková šířka B1 | 30 mm | |
| Norma | DIN 69880; ISO 26623-2 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Hmotnost | 1,064 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318901 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001715654 | |
| Číslo výrobce | PS4.V20.R11.080 |