Soporte para herramientas axial, simple, derecha, PSC 40, para cuadrado soporte: 20mm

Número de artículo: 318901 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Diseño de asiento Tamaño nominal sin dimensiones con refrigeración
Tamaño de asiento, sin dimensiones 40
Tipo de alojamiento Taladro (interior)
Longitud del mango LS 40 mm
Interfaz en el lado de la máquina PSC 40
Longitud de alcance A 80 mm
Longitud funcional 60 mm
Altura funcional H 25 mm
Profundidad funcional 20 mm
Posición de la herramienta a derecha
Eje desplazado no
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Soportes para herramientas VDI
Longitud total L 104 mm
Altura total H1 80 mm
Anchura total B1 30 mm
Norma DIN 69880; ISO 26623-2
Posibilidad de refrigeración interior
Material acero bonificado.
Peso 1,064 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318901 20
EAN / GTIN 2050001715654
Número del fabricante PS4.V20.R11.080

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para el alojamiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.
Tubo refrigerante PSC adecuado, artículo n.° 309885 tam. 40.