{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Tip prindere | Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională cu răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 40 | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Lungimea cozii LS | 40 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | PSC 40 | |
| Lungime activă A | 80 mm | |
| Lungime funcţională | 60 mm | |
| Înălţime funcţională H | 25 mm | |
| Adâncimea funcției | 20 mm | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta | |
| Decalat axial | nu | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | ja | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Suporturi de scule VDI | |
| Lungimea totală L | 104 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 80 mm | |
| Lăţimea totală B1 | 30 mm | |
| Standard | DIN 69880; ISO 26623-2 | |
| Răcirea internă este posibilă | ja | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 1,064 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 318901 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001715654 | |
| Număr producător | PS4.V20.R11.080 |