{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Tipo di attacco | Cono cavo poligonale con battuta in piano | |
| Versione attacco | misura nominale adimensionale con raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 40 | |
| Tipo di attacco | Foro (attacco interno) | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Interfaccia lato macchina | PSC 40 | |
| Sporgenza | 80 mm | |
| Lunghezza funzionale | 60 mm | |
| Altezza funzionale | 25 mm | |
| Profondità funzionale | 20 mm | |
| Posizione utensile | a destra | |
| Fuori asse | no | |
| Con foro per il lubrorefrigerante | sì | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Portautensili VDI | |
| Lunghezza complessiva | 104 mm | |
| Altezza complessiva | 80 mm | |
| Larghezza complessiva | 30 mm | |
| Normativa | DIN 69880; ISO 26623-2 | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | sì | |
| Materiale | acciaio bonificato | |
| Peso | 1,064 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 318901 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001715654 | |
| Codice del produttore | PS4.V20.R11.080 |