• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Przedłużka PSC-50 / PSC-50, PSC 50, wymiar A: 80mm

Nr art.: 318895 80
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 26623-2
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter PSC 50
Norma na uchwyt ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne tak
wymiar A długości wysięgu 80 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Numer producenta PS5.PS5.K01.080

Opis

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do przedłużania narzędzi PSC.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.