Przedłużka PSC-50 / PSC-50, PSC 50, wymiar A: 80mm

Nr art.: 318895 80
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kod miejsca rozdzielenia
PSC0500xx95
Wykonanie uchwytu
Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem; Rozmiar nominalny bez wymiaru, z chłodzeniem
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa
50; 50
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Verlängerung PSC-50 / PSC-50
Złącze po stronie maszyny
PSC 50
Długość wysięgu A
80 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L
110 mm
Norma
ISO 26623-2
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Obróbka powierzchniowa
wersja polerowana
Masa
1,05 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Numer producenta PS5.PS5.K01.080

Opis

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do przedłużania narzędzi PSC.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.