• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Rallonge PSC-50 / PSC-50, PSC 50, Cote A: 80mm

Réf.: 318895 80
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Cote A (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; cône HSK polygonal avec face plane
Codage du point de séparation PSC0500xx95
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50; 50
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Lubrifiant oui
Référence fabricant Verlängerung PSC-50 / PSC-50
Interface côté machine PSC 50
Longueur de col A 80 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 110 mm
Norme ISO 26623-2
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface avec polissage
Poids 1,05 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Réf. fabricant PS5.PS5.K01.080

Description

Utilisation:

Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.
Pour l’allongement d’outils PSC.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.