Prodloužení PSC-50 / PSC-50, PSC 50, Rozměr A: 80mm

Artiklové číslo: 318895 80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr A (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou
Kódování oddělovacího místa PSC0500xx95
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 50; 50
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Verlängerung PSC-50 / PSC-50
Rozhraní na straně stroje PSC 50
Nepodepřená délka A 80 mm
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 110 mm
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava leštěné
Hmotnost 1,05 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Číslo výrobce PS5.PS5.K01.080

Popis

Použití:

Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.
Pro prodloužení nástrojů PSC.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.