Ilgintuvai PSC-50 / PSC-50, PSC 50, A matmuo: 80mm

Prekės Nr.: 318895 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Tvirtinimo tipas daugiakampio formos tuščiavidurio koto kūgis su kontaktiniu paviršiumi
Laikiklio konstrukcija nominalusis dydis be aušinimo
Laikiklio dydis, be matmenų 50
Tvirtinimo būdas kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto ilgis 80 mm
Sąsaja staklių pusėje PSC 50
Iškyšos ilgis 80 mm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įrankių laikiklio ilgintuvas
Bendras ilgis 110 mm
Standartas ISO 26623-2
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga iš termiškai pagerinto plieno.
Svoris 1,05 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318895 80
EAN / GTIN 2050001930026
Gamintojo numeris PS5.PS5.K01.080

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
PSC įspraustinių pailginimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.