Przedłużka PSC-40 / PSC-40, PSC 40, wymiar A: 60mm

Nr art.: 318894 60
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar A (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu
Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską; Stożkowy chwyt przelotowy wielokątny z powierzchnią płaską
Kod miejsca rozdzielenia
PSC0400xx95; PSC0400xx95
Wykonanie uchwytu
Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy; Wymiar metryczny, z przepustem na środek chłodząco-smarowy
Wielkość uchwytu, metryczna
40 mm; 40 mm
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Verlängerung PSC-40 / PSC-40
Złącze po stronie maszyny
PSC 40
Długość wysięgu A
60 mm
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L
84 mm
Norma
ISO 26623-2
Platformy
PSC 40
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Masa
0,483 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 318894 60
EAN / GTIN 2050001930019
Numer producenta PS4.PS4.K01.060

Opis

Zastosowanie:

Do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich.
Do przedłużania narzędzi PSC.

Wskazówka:

Sworzeń mocujący PSC na zamówienie.