Prolongación PSC-40 / PSC-40, PSC 40, Medida A: 60mm

Número de artículo: 318894 60
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento
Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana
Codificación de punto de separación
PSC0400xx95; PSC0400xx95
Diseño de asiento
Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico
40 mm; 40 mm
Tipo de alojamiento
Espiga; Taladro (interior)
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Verlängerung PSC-40 / PSC-40
Interfaz en el lado de la máquina
PSC 40
Longitud de alcance A
60 mm
Con orificio para conducto de refrigeración
sí
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto
Prolongación de portaherramientas
Longitud total L
84 mm
Norma
ISO 26623-2
Forma
PSC 40
Posibilidad de refrigeración interior
sí
Peso
0,483 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318894 60
EAN / GTIN 2050001930019
Número del fabricante PS4.PS4.K01.060

Descripción

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para la prolongación de herramientas PSC.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.