Ilgintuvai PSC-40 / PSC-40, PSC 40, A matmuo: 60mm

Prekės Nr.: 318894 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

A matmuo (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 26623-2
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis PSC 40
Laikiklio norma ISO 26623-2
Vidinis aušinimas taip
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 60 mm
Produkto rūšis Ilgintuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 318894 60
EAN / GTIN 2050001930019
Gamintojo numeris PS4.PS4.K01.060

Aprašymas

Paskirtis:

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.
PSC įspraustinių pailginimui.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.