Prelungire PSC-40 / PSC-40, PSC 40, Dimensiune A: 60mm

Cod articol.: 318894 60
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Verlängerung PSC-40 / PSC-40
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană; Con cu coadă tubulară poligonală cu față plană
Codarea punctului de separare PSC0400xx95; PSC0400xx95
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire
Dimensiune prindere, metric 40 mm; 40 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Interfață pe partea utilajului PSC 40
Lungime activă A 60 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 84 mm
Standard ISO 26623-2
Formă PSC 40
Răcirea internă este posibilă da
Greutate 0,483 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 318894 60
EAN / GTIN 2050001930019
Număr producător PS4.PS4.K01.060

Descriere

Aplicación:

Para el uso en centros de torneado / fresado.
Para la prolongación de herramientas PSC.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.