Verlengstuk PSC-40 / PSC-40 60 mm

Artikelnummer: 318894 60
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 26623-2
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Opname PSC 40
Opnamenorm ISO 26623-2
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318894 60
EAN/GTIN 2050001930019
Nummer fabrikant PS4.PS4.K01.060

Omschrijving

Toepassing:

Voor het verlengen van PSC-gereedschappen.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Tip:

PSC-spanpen op aanvraag.