• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga PSC-40 / PSC-40, PSC 40, Dim. A: 60mm

Codice art.: 318894 60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore PSC 40
Norma attacco ISO 26623-2
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318894 60
EAN / GTIN 2050001930019
Codice del produttore PS4.PS4.K01.060

Descrizione

Uso:

Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
Per la prolunga di utensili PSC.

Nota:

Perno di serraggio PSC su richiesta.