Frez kulowy czołowy (HELIBALL).

Nr art.: 3181065
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3181065
EAN / GTIN 7291075265941
Numer producenta 3181065
Numer L L23980 2135

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 3/4″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,51″, długość całkowita (OAL): 8″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 3 stopni
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Promień narożnika (RE): 3/8 cala
  • Średnica ostrza (DC): 3/4 cala
  • Średnica (DC/DCX): 3/4 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,51 cale
  • Wykonanie przedniej części: B
  • Długość głowy (LH): 3-1/2″
  • Długość całkowita (OAL): 8 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 90 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon