CM D.75-B-W1.00 Kogel-neus kopsnijders

Artikelnummer: 3181065
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIBALL
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181065
EAN/GTIN 7291075265941
Nummer fabrikant 3181065
L-nummer L23980 2135

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 3/4″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,51″, totale lengte (OAL) 8″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Carrosserie halve tapse hoek (BHTA): 3 Degrees
  • verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • hoekradius (RE): 3/8″
  • snijdiameter (DC): 3/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3/4″
  • snijrichting (DC): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 2
  • Diepte van maaibord links 0,51 (APMX): 3-1/2″
  • totale lengte (OAL): 8″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 90 Degrees
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts