CM D.75-B-W1.00 Kuglenæsefræsere

Art.-nr.: 3181065
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIBALL
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181065
EAN/GTIN 7291075265941
Producentnummer 3181065
L-nummer L23980 2135

Betegnelse

Beskrivelse:

Indekserbare ende Mills, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 3/4″, skæring emne antal (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,51″, samlet længde (AAL) 8″, Shank type Weldon, Shank type Weldon

Egenskab:

  • Krops halve konisk vinkel (BHTA): 3 grader
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Hjørneradius (RE): 3/8″
  • Skærediameter (DC): 3/4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3/4″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,51″
  • Fronttype: B
  • Hovedlængde (venstre): 3-1/2″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Maksimal rampevinkel (RMPX): 90 grader
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter

Vendeplatter