CM D.75-B-W1.00 Kulové frézy

Artiklové číslo: 3181065
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3181065
EAN / GTIN 7291075265941
Číslo výrobce 3181065
L-číslo L23980 2135

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,51″, Celková délka (OAL) 8″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 3 Stupne
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Polomer rohu (RE): 3/8″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.51″
  • Typ cela: B
  • Délka hlavy (LH): 3-1/2″
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 90 Stupne
  • Typ stopky: Weldon