CM D.75-B-W1.00 CM D.75-B-W1.00 Freză de capăt cu nas sferic

Cod articol.: 3181065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3181065
EAN / GTIN 7291075265941
Număr producător 3181065
L-Număr L23980 2135

Descriere

Descriere:

CM D.75-B-W1.00 Freză de capăt cu nas sferic

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 3 Grade
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Raza la colţ (RE): 3/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.51″
  • Tip frontal: B
  • Lungimea capului (LH): 3-1/2″
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 90 Grade
  • Tip de coadă: Weldon