Wielofunkcyjne frezy trzpieniowe dla czterech kształtów płytek

Nr art.: 3181034
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3181034
EAN / GTIN 7291075102345
Numer producenta 3181034
Numer L L23980 2049

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,34″, długość całkowita (OAL): 4″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,34 cale
  • Długość głowy (LH): 1-1/2″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S90MT
  • Długość całkowita (OAL): 4 cale
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 10,3 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni