• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Próbnik napięcia 150-250 V płaski czarny, z klipsem do przypinania 3.0 mm

Nr art.: 31771
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
Oznaczenie producenta Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip in Blister 3,0 mm
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Zasilanie energią Bez zasilania
Wskazanie Latarka prętowa LED,
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 150 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 250 V
Wskazanie (AC) min. 150 V
Wskazanie (AC) maks. 250 V
Napięcie zmienne (AC) min. 150 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 250 V
Bezstykowy nie
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd przemienny (AC)
Z kablem nie
Z wyświetlaczem nie
Kategoria przepięcia CAT III
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 160 mm
Masa 50 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 31771
EAN / GTIN 4010995317713
Numer producenta 31771
Numer L L60070 3542
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 160 x 20 x 20 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do identyfikacji napięć zmiennych w zakresie niskonapięciowym do 250 V do potencjału ziemi.
  • Zastosowanie: Dla profesjonalistów w przemyśle i rzemiośle.
  • Rękojeść: Czarny z uchwytem.
  • Trzon: Chromowo-wanadowa stal, całościowo hartowany, oksydowany.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Płaski 1 (mm): 3 mm
  • Średnica rękojeści (mm): 17 mm
  • Długość całkowita (мм): 160 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 60 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie