{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip in Blister 3,0 mm | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Potrdilo o kakovosti | VDE | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Napajanje | brez napetostnega napajanja | |
| Prikaz | LED | |
| Merilni postopek | RMS | |
| Merilna napetost min., merjenje napetosti | 150 V | |
| Merilna napetost maks., merjenje napetosti | 250 V | |
| Prikaz (AC) min. | 150 V | |
| Prikaz (AC) maks. | 250 V | |
| Izmenična napetost (AC) min. | 150 V | |
| Izmenična napetost (AC) maks. | 250 V | |
| Brezkontaktni | Ne | |
| Vrsta izdelka | preizkuševalnik napetosti | |
| Merilne variante | merjenje napetosti | |
| Vrsta napajanja | izmenični tok (AC) | |
| S kablom | ne | |
| Z zaslonom | ne | |
| Kategorija prenapetosti | CAT III | |
| Lastnosti | Razsvetljava merilnega mesta | |
| Material ohišja | Umetna masa | |
| Dolžina | 160 mm | |
| Masa | 50 g |
| Številka izdelka | 31771 | |
| EAN/GTIN | 4010995317713 | |
| Številka proizvajalca | 31771 | |
| L-število | L60070 3542 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |