Détecteur de tension 150-250 volts Fente, noir, avec agrafe, sous blister 3.0 mm

Réf.: 31771
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 31771
EAN / GTIN 4010995317713
Réf. fabricant 31771
Article hors catalogue L60070 3542
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour détecter les basses tensions alternatives jusqu'à 250 V par rapport au potentiel de terre.
  • Application: Convient pour les pros de l'industrie et de l'artisanat.
  • Manche: Noir avec agrafe.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Fente 1 (mm): 3 mm
  • Diamètre du manche (mm): 17 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur lame visible (mm): 60 mm
  • avec pile / accumulateur: Non