{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | Spannungsprüfer 150-250 Volt Schlitz schwarz, mit Ansteckclip in Blister 3,0 mm | |
| Embalaje | Caja | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Indicación | LED | |
| Procedimiento de medición | RMS | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 150 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 250 V | |
| Indicador (CA) mín. | 150 V | |
| Indicador (CA) máx. | 250 V | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 150 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 250 V | |
| Sin contacto | no | |
| Tipo de producto | comprobador de tensión | |
| Variantes de medición | Medición de tensión | |
| Tipo de corriente | Corriente alterna (CA) | |
| Con cable | no | |
| Con pantalla | no | |
| Categoría de sobretensión | CAT III | |
| Características | Iluminación de puntos de medición | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Longitud | 160 mm | |
| Peso | 50 g |
| Número de artículo | 31771 | |
| EAN / GTIN | 4010995317713 | |
| Número del fabricante | 31771 | |
| Número L | L60070 3542 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |