Intelligent Belt Clip Type F

Nr art.: 317
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 317
EAN / GTIN 4029113031707
Numer producenta 317
Numer L L01700 48
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Intelligent Clip Type C for belts. Compatible Ledlenser lamps can be clipped into the belt clip and rotated 360°. This way, the light can be aligned in the direction of view, and you have both hands free. Dimensions: 75 x 45 x 35 mm (2.95 x 1.77 x 1.38 in). Weight: 19.7 g (0.69 oz). Material: plastic (polyamide). Usable with for example the models P5, P7, P7 Core, C7 CLASSIC, C7R CLASSIC.