• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürtelclip für Ledlenser Taschenlampe Typ C

Artikel-Nr.: 317
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 317
EAN / GTIN 4029113031707
Herstellernummer 317
L-Nummer L01700 48
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Um 360° drehbarer Gürtelclip (Typ C) zur Befestigung von Ledlenser Taschenlampen an Gürtel oder Hose. Die kompatible Taschenlampe wird einfach in den Gürtelclip eingesteckt. Sie kann vom Gürtel dann zum Beispiel in Blickrichtung ausgerichtet werden, und man hat beide Hände frei. Maße: 75 x 45 x 35 mm. Gewicht: 19,7 g. Material: Kunststoff (Polyamid). Passend zum Beispiel für die Modelle P5, P7, P7 Core, C7 CLASSIC, C7R CLASSIC.