Clip da cintura per torcia Ledlenser tipo C

Codice art.: 317
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 317
EAN / GTIN 4029113031707
Codice del produttore 317
Numero-L L01700 48
Produttore/persona responsabile Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descrizione

Descrizione:

Clip da cintura girevole a 360° (tipo C) per fissare le torce Ledlenser alla cintura o ai pantaloni. La torcia compatibile si inserisce semplicemente nella clip da cintura. Può essere orientata dalla cintura, ad esempio nella direzione dello sguardo, lasciando libere entrambe le mani. Dimensioni: 75 x 45 x 35 mm. Peso: 19,7 g. Materiale: Plastica (poliammide). Adatto, ad esempio, ai modelli P5, P7, P7 Core, C7 CLASSIC, C7R CLASSIC.