Riemclip voor Ledlenser-zaklamp type C

Artikelnummer: 317
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 317
EAN/GTIN 4029113031707
Nummer fabrikant 317
L-nummer L01700 48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Omschrijving:

360° draaibare riemclip (type C) voor het bevestigen van Ledlenser-zaklampen aan een riem of broek. De compatibele zaklamp wordt eenvoudig in de riemclip gestoken. Je kunt hem bijvoorbeeld vanaf je riem in de richting van je blik richten, zodat je beide handen vrij hebt. Maten: 75 x 45 x 35 mm. Gewicht: 19,7 g. Materiaal: Kunststof (polyamide). Geschikt voor bijvoorbeeld de modellen P5, P7, P7 Core, C7 CLASSIC, C7R CLASSIC.