Clemă pentru centură pentru lanterna Ledlenser tip C

Cod articol.: 317
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 317
EAN / GTIN 4029113031707
Număr producător 317
L-Număr L01700 48
Producător/responsabil Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descriere

Descriere:

Clemă pentru centură rotativă la 360° (tip C) pentru fixarea lanternelor Ledlenser pe centură sau pantaloni. Lanterna compatibilă se introduce pur și simplu în clema pentru centură. Poate fi orientată, de exemplu, în direcția privirii, de la centură, iar astfel aveți ambele mâini libere. Dimensiuni: 75 × 45 × 35 mm. Greutate: 19,7 g. Material: Plastic (poliamidă). Potrivit, de exemplu, pentru modelele P5, P7, P7 Core, C7 CLASSIC, C7R CLASSIC.