Tyrolit diamond multi-grain dresser 14x57 mm 10xMK1 M65 ct 2,5

Nr art.: 315877
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 315877
EAN / GTIN 9003173158777
Numer producenta 315877
Numer L L50140 1657
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • The Tyrolit single-grain, multi-grain and multi-grain diamond dressers are ideal for dressing all aluminium oxide and silicon carbide wheels.
  • Multi-grain and multi-grain diamond dressers are often used for surface and external cylindrical grinding wheels.
  • Large and wide wheels require a higher carat number to reduce diamond wear.
  • Single-grain dressers are graded according to diamond size.
  • Multi-grain and multi-grain diamond dressers therefore have a higher carat content.

Cecha szcz.:

  • Form: 50MA-O DIAMOND-MULTIPOINT DRESSER
  • Specification : 10 X MK1
  • Dimension (D/B x T x H/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Diameter: 14 mm
  • Thickness: 57 mm
  • Drill hole: 12 mm

Zaleta:

  • Low wear
  • Short dressing time

Zastosowanie:

  • For dressing all aluminium oxide and silicon carbide wheels

Materiał:

  • Material-independent
  • Material-independent

Pasuje do:

  • Dessing and sharpening tools

Wskazówka:

  • For dressing all aluminium oxide and silicon carbide wheels