Sokköves korongszabályozó 14x57x12 mm M65

Cikkszám: 315877
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 315877
EAN / GTIN 9003173158777
Gyártó száma 315877
L-szám L50140 1657
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit egy-, több- és többszemcsés köszörűgépek minden korund- és szilíciumkarbid korong köszörülésére alkalmasak. A több- és többszemcsés leigazítókat gyakran használják lapos és külső kerek korongokhoz. A nagy és széles korongok nagyobb karátszámot igényelnek a gyémántkopás csökkentése érdekében, és az egyszemű dresszírozók a gyémántméret szerint vannak osztályozva. A többszemcsés és többszemcsés dresszírozók ezért magasabb karáttartalommal rendelkeznek.

Jellemző:

  • Formája: 50MA-O GYÉMÁNT TÖBBSZEMŰ DRESSER
  • Specifikáció : 10 X MK1
  • Méretek (D/W x D x H/L): 14 x 57 x 12 mm
  • A tartály átmérője: 14 mm
  • Vastagság: 57 mm
  • Furat: 12 mm

Előny:

  • Csekély kopás
  • Rövid csiszolási idő

Felhasználás:

  • Minden korund- és szilíciumkarbid korong megmunkálásához